pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCP13PG11 RACCORDO CM- C 13 PG11

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMCP13PG11 RACCORDO CM-  C   13    PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Curvato 90°

  • Dimensione della filettatura - PG11

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343023796

Codice prodotto

TEACMCP13PG11

Cod. produttore

CMCP13PG11

Produttore

TEA

Modello:

Curvato 90°

Dimensione della filettatura:

PG11

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Nichelato

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi.