pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCO2920 RACCORDO CONNETTORE CMCO 29/20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMCO2920 RACCORDO CONNETTORE CMCO 29/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - UNEF

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343023505

Codice prodotto

TEACMCO2920

Cod. produttore

CMCO2920

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

UNEF

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Raccordi della serie CM che permettono il collegamento diretto tra guaine L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU - SVPEVAT e i connettori, eliminando eventuali prolunghe o calotte, riducendo così notevolmente i costi e gli ingombri. Come su tutti i raccordi della serie CM è assicurato un grado di protezione IP 67 e la continuità metallica.