TEAFLEX - TEACMCO2212 RACCORDO CONNETTORE CMCO 22/12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - UNEF
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
20 PZ
EAN
8030343023376
Codice prodotto
TEACMCO2212
Cod. produttore
CMCO2212
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
UNEF
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Raccordi della serie CM che permettono il collegamento diretto tra guaine L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU - SVPEVAT e i connettori, eliminando eventuali prolunghe o calotte, riducendo così notevolmente i costi e gli ingombri. Come su tutti i raccordi della serie CM è assicurato un grado di protezione IP 67 e la continuità metallica.


