pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCG20 RACCORDO CM- C 20 3/4

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMCG20 RACCORDO CM-  C   20      3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343023277

Codice prodotto

TEACMCG20

Cod. produttore

CMCG20

Produttore

TEA

Modello:

Curvato 90°

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Nichelato

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi.