TEAFLEX - TEACMCCP09PG09 RACCORDO CM- CC 9 PG 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Curvato 90°
Dimensione della filettatura - PG9
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
20 PZ
EAN
8030343023024
Codice prodotto
TEACMCCP09PG09
Cod. produttore
CMCCP09PG09
Produttore
TEA
Modello:
Curvato 90°
Dimensione della filettatura:
PG9
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì