pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCCG15 RACCORDO CM- CC 15 1/2

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMCCG15 RACCORDO CM- CC   15      1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343022980

Codice prodotto

TEACMCCG15

Cod. produttore

CMCCG15

Produttore

TEA

Modello:

Curvato 90°

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi.