TEAFLEX - TEACMCCG12 RACCORDO CM- CC 12 3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Curvato 90°
Tipo di filettatura - Passo Gas
Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
10 PZ
EAN
8030343022966
Codice prodotto
TEACMCCG12
Cod. produttore
CMCCG12
Produttore
TEA
Modello:
Curvato 90°
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì