TEAFLEX - TEACMCCG10 RACCORDO CM- CC 10 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Curvato 90°
Tipo di filettatura - Passo Gas
Dimensione nominale in pollici - 1/4 pollice
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
1 PZ
EAN
8030343022942
Codice prodotto
TEACMCCG10
Cod. produttore
CMCCG10
Produttore
TEA
Modello:
Curvato 90°
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì