TEAFLEX - TEACMCC15M20 RACCORDO CM- CC 15 ISO M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Curvato 90°
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
10 PZ
EAN
8030343094727
Codice prodotto
TEACMCC15M20
Cod. produttore
CMCC15M20
Produttore
TEA
Modello:
Curvato 90°
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì