TEAFLEX - TEACMC35M40 RACCORDO CM- C 35 M40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Curvato 90°
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M40x1.5
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
5 PZ
EAN
8030343094574
Codice prodotto
TEACMC35M40
Cod. produttore
CMC35M40
Produttore
TEA
Modello:
Curvato 90°
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M40x1.5
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Nichelato