TEAFLEX - TEAC08 CURVA STD C08 DIAMETRO 20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Metallo 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
- Modello - A innesto 
- Con manicotto - no 
- Diametro - 20 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8030343029521
Codice prodotto
TEAC08
Cod. produttore
C08
Produttore
TEA
Materiale:
Metallo
Superficie:
Zincato Sendzimir
Modello:
A innesto
Con manicotto:
no
Diametro:
20 mm
Qualità del materiale:
Acciaio
Curve a 90° ricavate dal tubo zincato STD, si utilizzano per sormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando i giunti di collegamento TUBO-TUBO.


