TEAFLEX - TEAC07 CURVA STD C07 DIAMETRO 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Superficie - Zincato Sendzimir
Modello - A innesto
Con manicotto - no
Diametro - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8030343029514
Codice prodotto
TEAC07
Cod. produttore
C07
Produttore
TEA
Materiale:
Metallo
Superficie:
Zincato Sendzimir
Modello:
A innesto
Con manicotto:
no
Diametro:
60 mm
Qualità del materiale:
Acciaio
Curve a 90° ricavate dal tubo zincato STD, si utilizzano per sormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando i giunti di collegamento TUBO-TUBO.


