TEAFLEX - TEAC06 CURVA STD C06 DIAMETRO 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Superficie - Zincato Sendzimir
Modello - A innesto
Con manicotto - no
Diametro - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8030343029507
Codice prodotto
TEAC06
Cod. produttore
C06
Produttore
TEA
Materiale:
Metallo
Superficie:
Zincato Sendzimir
Modello:
A innesto
Con manicotto:
no
Diametro:
50 mm
Qualità del materiale:
Acciaio
Curve a 90° ricavate dal tubo zincato STD, si utilizzano per sormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando i giunti di collegamento TUBO-TUBO.


