TEAFLEX - TEABJE56 FLANGIA JUMBO 90? BJE 56

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Qualità del materiale - Poliammide, rinforzata con fibra di vetro 
- Superficie - Non trattato 
- Modello - Flangia 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
8030343116467
Codice prodotto
TEABJE56
Cod. produttore
BJE56
Produttore
TEA
Materiale (del corpo):
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide, rinforzata con fibra di vetro
Superficie:
Non trattato
Modello:
Flangia
I raccordi della serie JUMBO TEAFLEX sono costruiti con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sono autoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio. Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina e raccordo annulla l’impiego di viti, è sufficiente una semplice pressione delle mani sulle ganasce per garantire un’elevata resistenza a trazione, eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione. Lo smontaggio avviene conl’ausilio di un semplice cacciavite. Grado di protezione: IP50 IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ (#) IP68 con guarnizioni ORJ+NSC


