pagina iniziale

TEAFLEX - TEAARPR5034M50 RACCORDO ARPR50 29 -34 ISO50

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAARPR5034M50 RACCORDO ARPR50 29  -34  ISO50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - A innesto

  • Qualità del materiale - Ottone

  • A due elementi -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343095908

Codice prodotto

TEAARPR5034M50

Cod. produttore

ARPR5034M50

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Superficie:

Nichelato

Modello:

A innesto

Qualità del materiale:

Ottone

A due elementi:

Superficie lucida:

Divisibile / Scomponibile:

Materiale guarnizione:

Gomma

Con filettatura esterna:

Oltre all’ esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sul tubo, esiste anche la necessità di rendere stagno ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo - cavo elettrico - proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo ARPR risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sul tubo zincato STD è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i particolari della serie AR, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta stagna (da infiltrazioni di polveri e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni al cavo stesso.