TEAFLEX - TEAARM50A RACCORDO ARM50.A GAS 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
2 PZ
EAN
8030343013421
Codice prodotto
TEAARM50A
Cod. produttore
ARM50A
Produttore
TEA
Diametro nominale:
50 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Lunghezza complessiva:
51.5 mm