pagina iniziale

TEAFLEX - TEAARM40M RACCORDO ARM40 M 40X1,5

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAARM40M RACCORDO    ARM40 M 40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - A innesto

  • Qualità del materiale - Ottone

  • A due elementi -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343013407

Codice prodotto

TEAARM40M

Cod. produttore

ARM40M

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Superficie:

Nichelato

Modello:

A innesto

Qualità del materiale:

Ottone

A due elementi:

Superficie lucida:

Divisibile / Scomponibile:

Materiale guarnizione:

Gomma

Con filettatura esterna:

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapido permettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincato STD riducendo i tempi di installazione, con risultato economico e sicuro. Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo si provoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamento del tubo. Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione, continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N° 610.