TEAFLEX - TEAARM25A RACCORDO ARM25.A GAS 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Superficie - Nichelato
Modello - A innesto
Qualità del materiale - Ottone
A due elementi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8030343013353
Codice prodotto
TEAARM25A
Cod. produttore
ARM25A
Produttore
TEA
Materiale:
Metallo
Superficie:
Nichelato
Modello:
A innesto
Qualità del materiale:
Ottone
A due elementi:
sì
Superficie lucida:
sì
Divisibile / Scomponibile:
sì
Materiale guarnizione:
Gomma
Con filettatura esterna:
sì
I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapido permettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincato STD riducendo i tempi di installazione, con risultato economico e sicuro. Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo si provoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamento del tubo. Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione, continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N° 610.