TEAFLEX - TEAADGP05 ADATTATORE GIREVOLE PG21


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione della filettatura - PG21
Con ghiera filettata girevole - sì
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Monopezzo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8030343106765
Codice prodotto
TEAADGP05
Cod. produttore
ADGP05
Produttore
TEA
Dimensione della filettatura:
PG21
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato