pagina iniziale

TEAFLEX - TEAAD20M ADATTATORE AD20M ISO 20X1,5

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAAD20M ADATTATORE AD20M ISO 20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Monopezzo -

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343012622

Codice prodotto

TEAAD20M

Cod. produttore

AD20M

Produttore

TEA

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.