TEAFLEX - TEAAD10 ADATTATORE AD10 G 3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 3 pollici
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Monopezzo - sì
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8030343012608
Codice prodotto
TEAAD10
Cod. produttore
AD10
Produttore
TEA
Dimensione nominale in pollici:
3 pollici
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.


