pagina iniziale

TEAFLEX - TEAAD07 ADATTATORE AD07 G 1 1/2

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAAD07 ADATTATORE   AD07 G 1 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/2 pollice

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Monopezzo -

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343012578

Codice prodotto

TEAAD07

Cod. produttore

AD07

Produttore

TEA

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.