TEAFLEX - TEAAD04 ADATTATORE AD04 G 3/4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Monopezzo - sì
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
10 PZ
EAN
8030343012547
Codice prodotto
TEAAD04
Cod. produttore
AD04
Produttore
TEA
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.


