TEAFLEX - TEAAD008 ADATTATORE AD008 PG 36
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione della filettatura - PG36
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Monopezzo - sì
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8030343012486
Codice prodotto
TEAAD008
Cod. produttore
AD008
Produttore
TEA
Dimensione della filettatura:
PG36
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.


