TEAFLEX - TEAAD006 ADATTATORE AD006 PG 21
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione della filettatura - PG21
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Monopezzo - sì
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
10 PZ
EAN
8030343012462
Codice prodotto
TEAAD006
Cod. produttore
AD006
Produttore
TEA
Dimensione della filettatura:
PG21
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.


