TEAFLEX - TEAAD005 ADATTATORE AD005 PG 16
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione della filettatura - PG16
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Monopezzo - sì
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
20 PZ
EAN
8030343012455
Codice prodotto
TEAAD005
Cod. produttore
AD005
Produttore
TEA
Dimensione della filettatura:
PG16
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.


