pagina iniziale

TEAFLEX - TEAAD004 ADATTATORE AD004 PG 13,5

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAAD004 ADATTATORE   AD004  PG 13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione della filettatura - PG13.5

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Monopezzo -

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343012448

Codice prodotto

TEAAD004

Cod. produttore

AD004

Produttore

TEA

Dimensione della filettatura:

PG13.5

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.