TEAFLEX - TEA8GSM12P11 RACC.GRIGIO IP68 SM12 PG11


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP68 
- Modello - Lineare 
- Tipo di costruzione - Filettatura esterna 
- Dimensione della filettatura - PG11 
- Tipo di connessione - A scatto / Aggancio 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8030343124929
Codice prodotto
TEA8GSM12P11
Cod. produttore
8GSM12P11
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG11
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì




