TEAFLEX - TEA8BSM17G03 RACC.NERO IP68 SM17 G 1/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Tipo di connessione - A scatto / Aggancio
Confezione
50 PZ
EAN
8030343125551
Codice prodotto
TEA8BSM17G03
Cod. produttore
8BSM17G03
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì