TEAFLEX - TEA8BSM12G02 RACC.NERO IP68 SM12 G 3/8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 12 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP68 
- Modello - Lineare 
- Tipo di costruzione - Filettatura esterna 
- Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8030343123236
Codice prodotto
TEA8BSM12G02
Cod. produttore
8BSM12G02
Produttore
TEA
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Lunghezza complessiva:
44.65 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione


