TEAFLEX - TEA8BSFMIL23U25 FEMM.IP68 NERO SFMIL23 1 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione nominale in pollici - 1 e 3/4 pollice
Tipo di connessione - Filettato
Confezione
30 PZ
EAN
8030343157033
Codice prodotto
TEA8BSFMIL23U25
Cod. produttore
8BSFMIL23U25
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione nominale in pollici:
1 e 3/4 pollice
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
UNEF
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì




