TEAFLEX - TEA8BSF07M12 FEMMINA IP68 SF07 M12X1,5 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP68 
- Modello - Lineare 
- Tipo di costruzione - Filettatura interna 
- Dimensione della filettatura - M12x1.5 
- Tipo di connessione - Filettato 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8030343140080
Codice prodotto
TEA8BSF07M12
Cod. produttore
8BSF07M12
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
M12x1.5
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì