TEAFLEX - TEA8BBN36N06 CURVA 90?IP68 36NPT 1 1/4 NERO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Curvato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/4 pollice
Tipo di connessione - Filettato
Confezione
20 PZ
EAN
8030343134928
Codice prodotto
TEA8BBN36N06
Cod. produttore
8BBN36N06
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Curvato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
NPT
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì