pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BBF36P36 CURVA 45?IP68 BF36 PG36 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA8BBF36P36 CURVA 45?IP68 BF36 PG36 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Curvato 45°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - PG36

  • Tipo di connessione - Filettato

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343129214

Codice prodotto

TEA8BBF36P36

Cod. produttore

8BBF36P36

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Curvato 45°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

PG36

Tipo di connessione:

Filettato

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Le curve a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.