TEAFLEX - TEA8BBF29M32 CURVA 45?IP68 BF29 M32 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP68 
- Modello - Curvato 45° 
- Tipo di costruzione - Filettatura esterna 
- Dimensione della filettatura - M32x1.5 
- Tipo di connessione - Filettato 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
8030343129696
Codice prodotto
TEA8BBF29M32
Cod. produttore
8BBF29M32
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Curvato 45°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì