TEAFLEX - TEA6PSM17P16 RACC.DIRITTO PVDF 17PG16 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG16
Confezione
50 PZ
EAN
8030343127296
Codice prodotto
TEA6PSM17P16
Cod. produttore
6PSM17P16
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG16
Materiale del pressatubo:
Altri
Colore:
Altri
ll raccordo in Polivinilidene di alta qualità. si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.


