TEAFLEX - TEA6GSM48P36 RACC.GRIGIO IP66 SM48 PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG36
Confezione
10 PZ
EAN
8030343121171
Codice prodotto
TEA6GSM48P36
Cod. produttore
6GSM48P36
Produttore
TEA
Diametro nominale:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG36
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
75.5 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Lunghezza della filettatura:
17 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione