pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6GSM07G01 RACC.GRIGIO IP66 SM07 G 1/4

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6GSM07G01 RACC.GRIGIO IP66 SM07  G  1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 pollice

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343121621

Codice prodotto

TEA6GSM07G01

Cod. produttore

6GSM07G01

Produttore

TEA

Diametro nominale:

7 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Lunghezza complessiva:

40 mm

Passi per pollice:

1

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offrono un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.