TEAFLEX - TEA6GBN23P21 CURVA 90?IP66 BN23 PG21 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Curvato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG21
Confezione
30 PZ
EAN
8030343119628
Codice prodotto
TEA6GBN23P21
Cod. produttore
6GBN23P21
Produttore
TEA
Diametro nominale:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Curvato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG21
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
90 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione


