TEAFLEX - TEA6GBF17G03 CURVA 45?IP66 BF17 1/2GRIGI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Curvato 45°
Tipo di costruzione - Non filettato
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Confezione
50 PZ
EAN
8030343127906
Codice prodotto
TEA6GBF17G03
Cod. produttore
6GBF17G03
Produttore
TEA
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Curvato 45°
Tipo di costruzione:
Non filettato
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Connettore
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Altezza complessiva:
65 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Diametro interno minimo:
13.8 mm
Diametro esterno massimo:
27 mm
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì