pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6CSF10F12 PROX.IP66 SF10 M12X1 CRISTAL

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6CSF10F12 PROX.IP66 SF10 M12X1   CRISTAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343124080

Codice prodotto

TEA6CSF10F12

Cod. produttore

6CSF10F12

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Raccordi femmina trasparenti tipo SF con filetto metrico fine per sensori. La particolarità di questo raccordo è data dalla totale trasparenza del corpo che rende visibile in qualsiasi momento l’operatività del Led del sensore senza dover smontare il raccordo. Utilizzati principalmente nella costruzione di macchinari.