pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BSM36N06 RACC.NERO IP66 SM36 NPT1 1/4

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6BSM36N06 RACC.NERO   IP66 SM36 NPT1 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/4 pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343128293

Codice prodotto

TEA6BSM36N06

Cod. produttore

6BSM36N06

Produttore

TEA

Diametro nominale:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

NPT

Lunghezza complessiva:

70 mm

Passi per pollice:

2

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offrono un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.