TEAFLEX - TEA6BSM07G01 RACC. NERO IP66 SM07 G 1/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici - 1/4 pollice
Tipo di connessione - A scatto / Aggancio
Confezione
100 PZ
EAN
8030343121614
Codice prodotto
TEA6BSM07G01
Cod. produttore
6BSM07G01
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì