TEAFLEX - TEA6BCS2323 MANICOTTO NERO IP66 CS2323


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Nero
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
30 PZ
EAN
8030343119246
Codice prodotto
TEA6BCS2323
Cod. produttore
6BCS2323
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
I manicotti di giunzione sono stati realizzati per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideali per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.