pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BBN48P48 CURVA 90?IP66 BN48 PG48 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6BBN48P48 CURVA 90?IP66 BN48 PG48 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - PG48

  • Materiale della filettatura - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343117587

Codice prodotto

TEA6BBN48P48

Cod. produttore

6BBN48P48

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Curvato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

PG48

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.