pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BBN48N08 CURVA 90? IP66 48NPT 2 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6BBN48N08 CURVA 90? IP66 48NPT 2    NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

  • Tipo di filettatura - NPT

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343137936

Codice prodotto

TEA6BBN48N08

Cod. produttore

6BBN48N08

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Curvato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Tipo di filettatura:

NPT

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.