TEAFLEX - TEA6BBN36N06 CURVA 90? IP66 36NPT1 1/4 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Curvato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/4 pollice
Confezione
20 PZ
EAN
8030343129856
Codice prodotto
TEA6BBN36N06
Cod. produttore
6BBN36N06
Produttore
TEA
Diametro nominale:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Curvato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
NPT
Lunghezza complessiva:
123.3 mm
Passi per pollice:
2
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione