pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BBN17N03 CURVA 90? IP66 17NPT 1/2 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6BBN17N03 CURVA 90? IP66 17NPT 1/2  NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343129191

Codice prodotto

TEA6BBN17N03

Cod. produttore

6BBN17N03

Produttore

TEA

Diametro nominale:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Curvato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

NPT

Lunghezza complessiva:

75.5 mm

Passi per pollice:

1

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

13.5 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.