TEAFLEX - TEA6BBN12M16 CURVA 90?IP66 BN12 M16 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Modello - Curvato 90° 
- Tipo di costruzione - Filettatura esterna 
- Dimensione della filettatura - M16x1.5 
- Tipo di filettatura - Metrico 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8030343121997
Codice prodotto
TEA6BBN12M16
Cod. produttore
6BBN12M16
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Curvato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì