TEAFLEX - TEA6BBF48N08 CURVA 45? IP66 BF48 NPT 2 NE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Curvato 45°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Tipo di connessione - Filettato
Confezione
10 PZ
EAN
8030343129375
Codice prodotto
TEA6BBF48N08
Cod. produttore
6BBF48N08
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Curvato 45°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
NPT
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì